Beli las plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Deskripsi:- Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carryatribut:
- Rate Input Power (W): 700
- Rate Voltage (V): 220 AC
- Frequency (Hz): 50/60
- Ampere (A): 3.1
- Gas Flow: 50 - 300
- Temperature (°C): 50 - 400
- Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)atribut:
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)atribut:
- Type: Double
- NOGA NOGA Grip Handleatribut:
- Specification: Keeps 3.2mm shaft of S blade. Can adjust the length from grip push out between 30-115mm.
- Overall Length (mm): 131
- Weight (g): 44
- Holder: S Holder
- ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Deskripsi:Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.atribut:
- Size (mm): 3
- CRC Coil Cleaner Pro (Pembersih Koil)Deskripsi:CRC® HVAC COIL CLEANER PRO AEROSOL adalah pembersih yang mampu melarutkan lemak, minyak, dan lumpur pada permukaan Evaporator AC dan Sistem pendingin lainnya. Sangan cepat dan mudah digunakan tidak memerlukan pembilasan pada pengaplikasiannya. CRC Coil Cleaner cocok untuk evaporator, kondensor, filter AC, blower wheels dan lainnya.- Melarutkan gemuk, minyak dan lumpur- Tidak berbau- Tidak mengandung bahan berbahaya- Tidak menimbulkan asap beracun- HVAC+R Coils
- SENSI Latex Free Earloop MaskDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- ALDO Mesin Las PVCatribut:
- Voltage (V): 220
- Input Power (W): 1000
- Wind Pressure (Pa): 2800
- Air Volume (L/minute): 50-490
- Temperature Range (°C): 40-550
- Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)Deskripsi:WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energyatribut:
- Voltage (V): 120/230
- Temperature (°C): 400-700
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Scotch Peelable Tape Omaki (Solasi / Selotip)Deskripsi:Transparent tape that can be applied and peeled off. Peel it off without damaging it, and there is almost no residue. You can write letters on the tape. When pasted, the tape disappears, and even if a copy is taken, there is almost no shadow. Tape with little alteration or discoloration. For temporary fixing, cutting and pasting of memos, etc., layout examination and positioning. For temporary fixing of tracing paper and film, masking when painting, etc.atribut:
- Core Diameter (Φmm): 76
- Adhesive: Acrylic adhesive (Paste and peel off)
- Tape Thickness (mm): 0.051
- Tape Length (m): 30
- Base Material: Acetate film, matte finish (matte processing)
- HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)Deskripsi:- Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dllatribut:
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 50-600
- SEELYE Plastic Welder (Mesin Las Plastik)Deskripsi:These kits do not include a built-in air compressor and must be connected to an external source of compressed air to operate. They contain necessary parts for plastic welding applications, such as a heat element, a gauge, a regulator, and one or more plastic welding tips.atribut:
- UNSPSC: 23171508
- Effective Input Current (A): 3.3 at 400 V; 4.2 at 500V; 5.4 at 650
- For Maximum Material Thickness (in): 3/4 (Thermoplastic)
- For Minimum Material Thickness (in): 1/16 (Thermoplastic)
- Input Voltage (V): 120
- Maximum Input Current (A): 4.5; 5.7; 7.4
- Minimum Operating Temperature (°F): 72
- Phase: Three-Phase
- Process: Plastic Welding
- Wattage (W): 400 at 120 V, 500 at 120 V, 650 at 120 V
Daftar Harga las plastik Terbaru November 2026
| RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik) | Rp229.900 |
| Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik) | Rp679.900 |
| Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC) | Rp159.900 |
| NOGA NOGA Grip Handle | Rp119.900 |
| ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC) | Rp2.599.900 |
| MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa) | Rp539.900 |
| CRC Coil Cleaner Pro (Pembersih Koil) | Rp169.900 |
| SENSI Latex Free Earloop Mask | Rp109.900 |
| ALDO Mesin Las PVC | Rp789.900 |
| Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/RYU%20Plastic%20Welding%20Machine%20(Alat%20Las%20Plastik)/h4P106851616-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/Wipro%20Plastic%20Welding%20Machine%20Torch%20(Alat%20Las%20Plastik)/4nP108533167-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/Wipro%20PVC%20Welding%20Rod%20(Kawat%20Las%20PVC)/ojP108466883-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20PVC/ROHA%20PVC%20Welding%20Rod%20(Kawat%20Las%20PVC)/n3P103451831-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/MAXPOWER%20PPR%20Pipe%20Heater%20(Mesin%20Las%20Pipa)/P102054925-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Coil%20Cleaner%20Pro%20(Pembersih%20Koil)/euP107318534-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Latex%20Free%20Earloop%20Mask/j6P103674690-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/ALDO%20Mesin%20Las%20PVC/ojP107094883-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Sparepart%20Mesin%20Las/Weldy%20HT%201600%20Welding%20Kit%20(Set%20Alat%20Las)/l5P102094761-4.jpg)
/qaP105784946-1.jpg)
/g2P106177578-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/FUJIIMPULSE%20Hot%20Jet%20Chloride%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Klorida)/6tP111763245-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RYU%20Inverter%20IGBT%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/7vP105678283-1.jpg)
/2gP106577088-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/HASSTON%20PROHEX%20PVC%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20PVC)/eaP107372514-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20PVC/SEELYE%20Plastic%20Welder%20(Mesin%20Las%20Plastik)/3sP109497136-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)